Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0575011A-840-12 RENIO 8W C/FRANG. ON/OFF - 0575011A-840-12

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0575011A-840-12 RENIO 8W C/FRANG. ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 7 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378325281

Artikelnummer

ACL0575011A-840-12

Herstellernummer

0575011A-840-12

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

7 W

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Lamelle

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

127 mm

Höhe/Tiefe:

110 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

950...0 lm

Länge:

312 mm

RENIO con frangiluce - cornice alluminio. 6W. 950 lm. 4000K. Colore Nero.