ARCLUCE SPA - ACL0575011A-830-21 RENIO 8W C/FRANG. ON/OFF - 0575011A-830-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 7 W
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - Aluminium
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8054378325267
Artikelnummer
ACL0575011A-830-21
Herstellernummer
0575011A-830-21
Hersteller
ACL
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
7 W
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Lamelle
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Lampenleistung:
6...6 W
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
127 mm
Höhe/Tiefe:
110 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
950...0 lm
Länge:
312 mm