ARCLUCE SPA - ACL0575011A-830-12 RENIO 8W C/FRANG. ON/OFF - 0575011A-830-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - schwarz
Art der Abdeckung - Lamelle
Packung
1 ST
EAN
8054378325250
Artikelnummer
ACL0575011A-830-12
Herstellernummer
0575011A-830-12
Hersteller
ACL
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Abdeckung:
Lamelle
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
6...6 W
Max. Systemleistung:
7 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
950...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
127 mm
Höhe/Tiefe:
110 mm
Länge:
312 mm