Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0575010A-840-21 RENIO 8W AS C.ALLUM. ON/OFF - 0575010A-840-21

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0575010A-840-21 RENIO 8W AS C.ALLUM. ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Art der Abdeckung - Lamelle

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378325236

Artikelnummer

ACL0575010A-840-21

Herstellernummer

0575010A-840-21

Hersteller

ACL

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Art der Abdeckung:

Lamelle

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Max. Systemleistung:

7 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

950...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

127 mm

Höhe/Tiefe:

110 mm

Länge:

312 mm

RENIO unidirezionale - cornice alluminio. 6W. 950 lm. 4000K. Colore Alluminio