ARCLUCE SPA - ACL0575009A-11 RENIO 1X E27 MAX20W AS ON/OFF - 0575009A-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - ja
Fassung - E27
Packung
1 ST
EAN
8054378325151
Artikelnummer
ACL0575009A-11
Herstellernummer
0575009A-11
Hersteller
ACL
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Lamelle
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Lampenleistung:
20...20 W
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
127 mm
Höhe/Tiefe:
110 mm
Länge:
312 mm


