Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0575007A-11 RENIO 1X E27 MAX20W C/FRANG. ON/OFF - 0575007A-11

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0575007A-11 RENIO 1X E27 MAX20W C/FRANG. ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378325120

Artikelnummer

ACL0575007A-11

Herstellernummer

0575007A-11

Hersteller

ACL

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Lamelle

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

127 mm

Höhe/Tiefe:

110 mm

Länge:

312 mm

Renio con frangiluce - cornice alluminio. E27. 20W. Colore Bianco