Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0575006A-12 RENIO 1X E27 MAX20W T.LUCE ON/OFF - 0575006A-12

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0575006A-12 RENIO 1X E27 MAX20W T.LUCE ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378325106

Artikelnummer

ACL0575006A-12

Herstellernummer

0575006A-12

Hersteller

ACL

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Art der Abdeckung:

Lamelle

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Breite:

127 mm

Höhe/Tiefe:

110 mm

Länge:

312 mm

Renio tutta luce - cornice alluminio. E27. 20W. Colore Nero