Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0472019P-830-11 TULA 10W UB UNID. PC - 0472019P-830-11

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0472019P-830-11 TULA 10W UB UNID. PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 10 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

173 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054378396625

Artikelnummer

ACL0472019P-830-11

Herstellernummer

0472019P-830-11

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

10 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

117 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Breite:

50 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Außendurchmesser:

50 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

121 mm

Dimmung RF:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung mit Push-button:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Geeignet für Wandmontage:

ja

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

475...475 lm/W

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

475...475 lm

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Luce d’accento per l’illuminazione delle facciate. Ridisegna gli spazi, definisce i volumi, valorizza i dettagli in molteplici modi: TULA è l’apparecchio universale per l’illuminazione di facciate di edifici e monumenti, dotato di una straordinaria varietà di ottiche mono e bidirezionali. Questo apparecchio a parete può essere usato anche per l’illuminazione architetturale di interni dal design elegante, che risultano valorizzati dall'illuminazione diffusa e gradevole. Design compatto ed elegante, adatto a qualsiasi ambiente. Versatilità: ampia scelta di colorazioni, temperature colore, ottiche mono e bidirezionali a diverse ampiezze di fascio: TULA consente di creare molteplici effetti di luce e soddisfa le più svariate esigenze dell’illuminazione a parete e delle facciate. Applicazioni: illuminazione d'accento di facciate di edifici e monumenti; illuminazione decorativa di interni residenziali, alberghieri e retail. Versioni: disponibile anche nella versione bollard.