Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0373001B-830-11 RAY-LINEA 20W XB L=646 DALI - 0373001B-830-11

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0373001B-830-11 RAY-LINEA 20W XB L=646 DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378149702

Artikelnummer

ACL0373001B-830-11

Herstellernummer

0373001B-830-11

Hersteller

ACL

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

ja

Dimmung DALI-2:

ja

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

ja

Dimmung RF:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

1150...1150 lm/W

Max. Systemleistung:

20 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1150...1150 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

97 mm

Länge:

646 mm

Außendurchmesser:

100 mm

Polzahl:

5

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il downlight da incasso a soffitto lineare per percorsi luminosi suggestivi e funzionali. Perfetto per creare percorsi di luce che scandiscono lo spazio e illuminano in maniera diffusa e confortevole, questo apparecchio da incasso a soffitto assicura performance eccellenti e massima versatilità di utilizzo grazie ai diversi effetti di luce ottenibili. Design elegante e lineare, adatto a una molteplicità di ambienti. Elevata resistenza: struttura robusta, in grado di assicurare elevate performance anchein condizioni ambientali avverse. Versatilità: una vasta gamma di ottiche simmetriche, asimmetriche e wall-washer, per la massima varietà di soluzioni illuminotecniche. Applicazioni: ideale per l'illuminazione architettonica di ampie aree di passaggio. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto.