Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0288005E-940-11 PANDA-Q210 8W XB OP RLESS BIP - 0288005E-940-11

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0288005E-940-11 PANDA-Q210 8W XB OP RLESS BIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378443947

Artikelnummer

ACL0288005E-940-11

Herstellernummer

0288005E-940-11

Hersteller

ACL

Il classico che sorprende. Perfetta combinazione di linee classiche e tecnologie moderne, PANDA è realizzata con materiali altamente riciclabili e finiture di pregio. La struttura verniciata, realizzata in alluminio pressofuso e il raffinato schermo, con esclusivo effetto ghiaccio, illuminano gli ambienti interni ed esterni con una luce piacevole e confortevole grazie all'ottica ultradiffusiva. Progettata per ottenere la massima efficienza energetica è disponibile anche con sensori e tecnologie all'avanguardia per un controllo totale della luce. Design: compatto, resistente ed essenziale, PANDA si integra con discrezione nei contesti architettonici. Versatilità: adatto all’illuminazione di interni ed esterni, dotato di alto grado di protezione e dellepiù moderne tecnologie, aggiunge funzionalità ai progetti illuminotecnici. Innovazione: utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per un controllo da remoto; può essere dotato di sistema bipotenza per ottimizzare intensità e consumi; può inoltre essere accessoriato con sensore di presenza e kit che garantisce una luce di emergenza con tre ore di autonomia; Applicazioni: soluzione illuminotecnica ideale per l’illuminazione residenziale di porticati, atri, scale, spazi comuni, aree di passaggio e sosta in generale. Versioni: disponibile in 2 dimensioni PANDA210 (212mm) e PANDA270 (272mm) per installazioni a plafone e a parete.