Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0265001A-840-16 NADIR PL 290W FB 2+2 ON/OFF - 0265001A-840-16

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0265001A-840-16 NADIR PL 290W FB 2+2 ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 290 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 29600 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378265242

Artikelnummer

ACL0265001A-840-16

Herstellernummer

0265001A-840-16

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

290 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

29600 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

29600 lm/W

Gehäusefarbe:

grau

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

435 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Breite:

170 mm

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

556 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Polzahl:

3

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

L'apparecchio high-bay a plafone per l'illuminazione architetturale . Perfetto per un'illuminazione potente e suggestiva di grandi aree, sia interne che esterne, NADIR è l'apparecchio high-bay disponibile in versione proiettore, a plafone e a sospensioneche combina la flessibilità modulare con l'elevata efficienza delle sorgenti luminose, assicurando elevatissime performance illuminotecniche. Design sobrio ed elegante, che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Versatilità: grazie ad un ampio range di ottiche simmetriche, NADIR può produrre una luce precisa e mirata a fascio stretto, un fascio luminoso diffondente o ultra diffondente; la versione a proiettore + disponibile anche con ottica asimmetrica e in versione RGBW per effetti luminosi particolarmente suggestivi. Inoltre, la possibilità di combinare da due a sei moduli a LED, producendo fasci luminosi di diverse potenze, garantisce una grande versatilità di utilizzo e la capacità di rispondere appieno alle esigenze del progetto illuminotecnico. Applicazioni: NADIR è adatto sia per illuminazione esterna che interna; è ideale per illuminare impianti sportivi, hall di aeroporti, ambienti di grandi dimensioni e per l’illuminazione architetturale e di spazi pubblici. Versioni: disponibile in versione proiettore, a plafone e a sospensione.