Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0217001B-11 THETA-PL 50W DIR UGR19 CCT90 L=1500 DALI - 0217001B-11

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0217001B-11 THETA-PL 50W DIR UGR19 CCT90 L=1500 DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.160 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054378412158

Artikelnummer

ACL0217001B-11

Herstellernummer

0217001B-11

Hersteller

ACL

Max. Systemleistung:

50 W

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1500 mm

Dimmung DALI-2:

ja

Breite:

120 mm

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

60 mm

Dimmung RF:

nein

Dimmung programmierbar:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung mit Push-button:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Geeignet für Wandmontage:

ja

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Polzahl:

5

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

6000...6000 lm/W

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6000...6000 lm

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Apparecchio a plafone/sospensione per illuminazione di interni, contraddistinto da una lineare struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV, adatta per illuminare spazi interni di vario genere. L'ottima riduzione dell'abbagliamento - UGR<19 - rende THETA una soluzione illuminotecnica perfetta per uffici e scuole. Corpo in alluminio estruso, elegante e resistente. Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV. Installazione a plafone o sospensione (KIT sospensione disponibile come accessorio). Disponibile anche in versione con KIT di Emergenza (SA-SE autonomia 3 ore). Soluzione per l'illuminazione di scuole, uffici e ambienti professionali.