ARCLUCE SPA - ACL0201035X-21 E-GLOW PLUS MOD CIECO IP65 L1392 - 0201035X-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Aufbaumontage - ja
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8054378418211
Artikelnummer
ACL0201035X-21
Herstellernummer
0201035X-21
Hersteller
ACL
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
Aluminium
Spannungsart:
AC
Dimmung DSI:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
IK08
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Breite:
67 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm
Länge:
1392 mm
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


