Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0201033X-21 E-GLOW PLUS MOD CIECO IP65 L543 - 0201033X-21

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0201033X-21 E-GLOW PLUS MOD CIECO IP65 L543

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378418150

Artikelnummer

ACL0201033X-21

Herstellernummer

0201033X-21

Hersteller

ACL

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Spannungsart:

AC

Länge:

543 mm

Breite:

67 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Höhe/Tiefe:

80 mm

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Dimmung DSI:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Geeignet für Wandmontage:

ja

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

E-GLOW Plus SYSTEM. Sistema Modulare IP65VERSATILEE-GLOW Plus SYSTEM è stato progettato con l'obiettivo di offrire la massima versatilità di installazione e adattamento alle diverse esigenze illuminotecniche. Puoi installarlo a sospensione o a plafone inmodo pratico e veloce, grazie agli accessori in dotazione. Se poi, anche dopo l'installazione, decidi di passare da una luce calda (3000K), ad una luce neutra (4000K) o addirittura ad una luce bianca fredda (6500K) puoi sempre farlo senza dover rifare l'installazione o addirittura cambiare il prodotto. MODULAREE-GLOW Plus è un Sistema Modulare IP65 ben progettato. Grazie ai 4 accessori disponibili (giunti lineari, a 90°, a T o a croce), è praticamente possibile realizzare infinite configurazioni e rispondere a qualsiasi esigenza illuminotecnica. Tutti gli accessori sono ad aggancio rapido e non necessitano di utensili nella fase di montaggio. STAGNOE-GLOW Plus è realizzato per garantire un grado di protezione IP65 (totalmente protetto contro la polvere e i getti d'acqua), adatto anche per installazioni in ambienti esterni. Gli accessori (giunti lineari, a 90°, a T o a croce), garantiscono lo stesso grado di protezione IP65, sarà quindi possibile realizzare percorsi di luce, seguendo le aree espositive anche all'esterno, senza dover installare alcuna antiestetica tubazione a vista. Nessun progetto è impossibile con E-GLOWPlus SYSTEM Sfoglia la brochure E-GLOW Plus SYSTEMScopri le potenzialità di un sistema unico nel suo genere. Scopri di piùSENSORI PER IL CONTROLLO DELLA LUCEGestione intelligente della luce per un ottimizzato consumo energetico. Verifica le opzioni disponibili.