Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0201011A-21 E-GLOW PLUS IP65 17W 3/4/6K L650 ON/OFF - 0201011A-21

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0201011A-21 E-GLOW PLUS IP65 17W 3/4/6K L650 ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 17 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

436 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054378355400

Artikelnummer

ACL0201011A-21

Herstellernummer

0201011A-21

Hersteller

ACL

Max. Systemleistung:

17 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

650 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Breite:

67 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

80 mm

Dimmung RF:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung mit Push-button:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Polzahl:

3

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

2100...2100 lm/W

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2100...2100 lm

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

E-GLOW Plus. La Stagna EVOLUTA con Selettore CCT Plafoniera stagna dal design elegante e ricercato adatto anche ad applicazioni residenziali e commerciali. E-GLOW Plus è Evoluta. Progettata di serie "pre-cablata"completa di testata con ganci a scatto e pressacavo, testata con tappo a vite stagno e pressacavo per il collegamento in cascata. E-GLOW Plus è Pratica. Grazie all’installazione rapida in 4 semplici passaggi, senza apertura e senza utilizzo di strumenti. E-GLOW Plus è Esclusiva. Con un design elegante e ricercato adatto anche ad applicazioni residenziali e commerciali. E-GLOW Plus è Unica. Grazie al giunto di collegamento lineare (accessorio opzionale) permette la creazione di linee di luce prive di interruzioni. Una soluzione illuminotecnica funzionale, di elevato impatto estetico (anche per applicazioni residenziali e spazi commerciali). Disponibile in 3 lunghezze, tutte con selettore CCT e temperature colore selezionabili a 3000K, 4000K e 6500K. Installabile a soffitto, parete e sospensione (la confezione include staffe a scatto rapido, ganci per la sospensione in acciaio INOX, pressacavo per il collegamento in cascata). E-GLOW Plus è consigliata per l'illuminazione di spazi residenziali in generale come aree condominiali, scale, passaggi pedonali, corselli box, uffici, attività commerciali e in tutte le situazioni che richiedono installazioni veloci, in serie, con un’attenzione particolare al fattore estetico.