Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0120025C-940 STRIP CURVFLEX 14W/M 4K IP65 5M - 0120025C-940

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0120025C-940 STRIP CURVFLEX 14W/M 4K IP65 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378225062

Artikelnummer

ACL0120025C-940

Herstellernummer

0120025C-940

Hersteller

ACL

GRAPHICLight. Illuminazione decorativa e scenografica. Strisce LED (strip LED) per illuminare o decorare spazi esterni e facciate con effetti di luce scenografici. Le strisce LED GRAPHICLight sono perfette per spazi esterni anche in presenza di umidità, grazie alle classi di isolamento IP65 e IP67. GRAPHICLight è disponibile in 2 versioni, per superifici piane con ottica 120° o per superfici curve con ottica 180° (diametro di curvatura 120mm). Installabile a parete e a plafone tramite apposite clip di fissaggio disponibili come accessori. Disponibile in versione con CCT da 3000K e 4000K e indice di resa cromatica (CRI) pari a 90. La serie GRAPHICLight è controllabile da remoto tramite driver ed radiocomandi disponibili come accessori.