Startseite

ANTIGONE - ETJSMSLSASHFR012B CAVO LOOSE ACC FR GUAINA LSZH ROSSA 12 O - SMSLSASHFR012B

KopierenKopieren
ANTIGONE - ETJSMSLSASHFR012B CAVO LOOSE ACC FR GUAINA LSZH ROSSA 12 O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

2000005228872

Artikelnummer

ETJSMSLSASHFR012B

Herstellernummer

SMSLSASHFR012B

Hersteller

ETJ

Cavi Loose ad elevatissima resistenza meccanica con guaina esterna LSZH (Low Smoke Zero Halogen), rivestimento primario della fibra da 250μm, resistenti longitudinalmente alla penetrazione dell’acqua e con protezione contro l’azione dei roditori con nastro di acciaio corrugato. Cavi adatti alla realizzazione di sistemi di cablaggio per uso interno ed esterno secondo le norme EN 50173 (2° edizione) ISO/IEC 11801. A seconda del tipo di fibra e della lunghezza delle link sono idonei alla realizzazione di canali trasmissivi fino a 10GbE e superiori. Cavi di trasmissione dati in fibra ottica in accordo con IEC 60793 e IEC 60794-1-2. Cavi resistenti al fuoco secondo IEC 60331-25: 180 mimuti Cavi resistenti al fuoco secondo EN 50200: 120 mimuti – PH120