Startseite

ANTIGONE - ETJSMSLNASH024B CAVO LOOSE DIEL GUAINA LSZH GIALLA 24 OS - SMSLNASH024B

KopierenKopieren
ANTIGONE - ETJSMSLNASH024B CAVO LOOSE DIEL GUAINA LSZH GIALLA 24 OS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

2000005228865

Artikelnummer

ETJSMSLNASH024B

Herstellernummer

SMSLNASH024B

Hersteller

ETJ

Cavi Loose ad elevata resistenza meccanica con guaina esterna LSZH (Low Smoke Zero Halogen), rivestimento primario della fibra da 250μm, resistenti longitudinalmente alla penetrazione dell’acqua e con protezione contro l’azione dei roditori di tipo dielettrico. Cavi adatti alla realizzazione di sistemi di cablaggio per uso interno ed esterno secondo le norme EN 50173 (2° edizione) ISO/IEC 11801. A seconda del tipo di fibra e della lunghezza delle link sono idonei alla realizzazione di canali trasmissivifino a 10GbE e superiori. Cavi di trasmissione dati in fibra ottica in accordo con IEC 60793 e IEC 60794-1-2. Cavi resistenti al fuoco secondo IEC 60331-25: 180 mimuti Cavi resistenti al fuoco secondo EN 50200: 120 mimuti – PH120