ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTRLAN6-W1 CAVO CAT.6 AWG24 U/UTP COND. RIGIDO R... - WTRLAN6-W1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Kategorie - 6
Mantel-Farbe - weiß
Leiter-Material - Kupfer
Außendurchmesser ca. - 5.3 mm
Packung
305 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
8017443684300
Artikelnummer
ALPWTRLAN6-W1
Herstellernummer
WTRLAN6-W1
Hersteller
ALP
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
weiß
Leiter-Material:
Kupfer
Außendurchmesser ca.:
5.3 mm
Caratteristiche generali
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca
Categoria: Cat. 6
Costruzione: U/UTP
Standard: TIA/EIA 568-B2 - ISO/IEC 11801.2.1
Marcatura: Alpha Elettronica - WTRLAN6-W1 U/UTP Cat.6 - 4x2xAWG24 - C-4(Uo=400V) CEI UNEL 36762 - TIA/EIA 568-B2 - ISO/IEC 11801.2.1 - EN50288-6-1 EN 50173 - Euro class Eca - DOP AE-00041 - Order Number - MM/YY
Caratteristiche fisiche
Lunghezza: 305m
Diametro esterno: ø5.3mm
Forma: Rotondo
Materiale guaina: PVC
Guaina: ø5.3mm PVC
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 4x2xAWG24
Materiale isolante conduttori: PE
Materialeconduttori: Rame Puro
Tipo conduttori: Rigido
Formazione conduttori: 0.5mm
Schermatura: Non schermato
Caratteristiche elettriche
Impedenza caratteristica: 100ohm


