Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR684/04 CAVO PVC 4X0.5MM BIANCO - WTR684/04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 100 M

EAN

8017443628915

Artikelnummer

ALPWTR684/04

Herstellernummer

WTR684/04

Hersteller

ALP

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Ader-Zahl:

4

Leiter-Material:

Kupfer

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß


Caratteristiche generali
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca

Caratteristiche fisiche
Lunghezza: 100m
Diametro esterno: ø6mm
Guaina: ø6mm
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 4x0.5mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Nome tecnico: H03VV-F

Caratteristiche elettriche
Tensione massima: 300V

Temperatura
Temperatura: 0 / 70°C