Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR640N CAVO NERO 4POLI 4X1MM RGBV GOMMA 100M - WTR640N

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR640N CAVO NERO 4POLI 4X1MM RGBV GOMMA 100M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt - 32 mm

Packung

  • 100 M

EAN

8017443603400

Artikelnummer

ALPWTR640N

Herstellernummer

WTR640N

Hersteller

ALP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

4

Mantel-Farbe:

schwarz

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

32 mm

Adatto per: cablaggi di applicazioni permanentemente in acqua potabile od in acque reflue, e condizioni climatiche avverse a basse temperature. ** Caratteristiche generali ** Applicazione CPR: Posa mobile ** Caratteristiche fisiche ** Lunghezza: 100m Diametro esterno: ø12mm Materiale guaina: Gomma Colore guaina: Nero Formazione cavo: 4 x 1mm² Materiale isolante conduttori: EPR Materiale conduttori: Rame Puro Raggio curvatura min.: 32mm Nome tecnico: FG80G8 ** Caratteristiche elettriche ** Tensionemassima: 50V ** Temperatura ** Temperatura: -30 / 60°C