ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR620N CAVO NERO 07RN-F 2X1MM OD.8MM NERO/ROSSO - WTR620N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 2
Mantel-Farbe - schwarz
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt - 32 mm
Packung
100 M
EAN
8017443582194
Artikelnummer
ALPWTR620N
Herstellernummer
WTR620N
Hersteller
ALP
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
2
Mantel-Farbe:
schwarz
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
32 mm


