ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR61/204/5 CAVO PIATTINA AWG20 4 POLI RGB 5M - WTR61/204/5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Ader-Zahl - 4
Packung
1 ST
EAN
8017443685109
Artikelnummer
ALPWTR61/204/5
Herstellernummer
WTR61/204/5
Hersteller
ALP
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Ader-Zahl:
4
Piattina 4 poli per utilizzo a bassa tensione.
Adatta per utilizzo con nastri led RGB.
Caratteristiche fisiche
Lunghezza: 5m
Colore guaina: Blu, Nero, Rosso, Verde
Formazione cavo: 4xAWG20
Attenzione
Utilizzo con tensioni inferiori a 50V.


