Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR54/150 2x1,5mm² flat cable - White - WTR54/150

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Eca

Packung

  • 100 M

EAN

8017443678828

Artikelnummer

ALPWTR54/150

Herstellernummer

WTR54/150

Hersteller

ALP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Zahl:

2

Mantel-Farbe:

weiß

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

** Caratteristiche generali ** Applicazione: Per posa in ambiente interno Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa) Classe CPR: Eca ** Caratteristiche fisiche ** Lunghezza: 100m Larghezza: 6.1mm Spessore: 3.3mm Colore guaina: Bianco Formazione cavo: 2 x 1.5mm² Materiale isolante conduttori: PVC Materiale conduttori: Rame Puro Formazione conduttori: 28 x 0.25mm ** Caratteristiche elettriche ** Resistenza conduttori: 13.3Ohm/Km @20°C