Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR50/200 2x2mm² flat cable - Transparent

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR50/200 2x2mm² flat cable - Transparent

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2 mm²

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Zahl - 2

  • Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Eca

Packung

  • 100 M

EAN

8017443679061

Artikelnummer

ALPWTR50/200

Herstellernummer

WTR50/200

Hersteller

ALP

Leiternennquerschnitt:

2 mm²

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Zahl:

2

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

** Caratteristiche generali ** Applicazione: Per posa in ambiente interno Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa) Classe CPR: Eca ** Caratteristiche fisiche ** Lunghezza: 100m Larghezza: 6.5mm Spessore: 3.4mm Colore guaina: Trasparente Formazione cavo: 2 x 2mm² Materiale isolante conduttori: PVC Materiale conduttori: Rame puro/Rame stagnato Formazione conduttori: 64 x 0.19mm ** Caratteristiche elettriche ** Resistenza conduttori: 9.85Ohm/Km @20°C