ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR50/100 2x1mm² flat cable - Transparent - WTR50/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Zahl - 2
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Eca
Packung
100 M
EAN
8017443678934
Artikelnummer
ALPWTR50/100
Herstellernummer
WTR50/100
Hersteller
ALP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Zahl:
2
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
** Caratteristiche generali ** Applicazione: Per posa in ambiente interno Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa) Classe CPR: Eca ** Caratteristiche fisiche ** Lunghezza: 100m Larghezza: 5.7mm Spessore: 2.8mm Colore guaina: Trasparente Formazione cavo: 2 x 1mm² Materiale isolante conduttori: PVC Materiale conduttori: Rame puro/Rame stagnato Formazione conduttori: 32 x 0.19mm ** Caratteristiche elettriche ** Resistenza conduttori: 19.5Ohm/Km @20°C