Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR50/050 2x0,5mm² flat cable - Transparent - WTR50/050

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR50/050 2x0,5mm² flat cable - Transparent

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Zahl - 2

  • Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Eca

Packung

  • 100 M

EAN

8017443678941

Artikelnummer

ALPWTR50/050

Herstellernummer

WTR50/050

Hersteller

ALP

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Zahl:

2

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

** Caratteristiche generali ** Applicazione: Per posa in ambiente interno Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa) Classe CPR: Eca ** Caratteristiche fisiche ** Lunghezza: 100m Larghezza: 4.3mm Spessore: 2.3mm Colore guaina: Trasparente Formazione cavo: 2 x 0.5mm² Materiale isolante conduttori: PVC Materiale conduttori: Rame puro/Rame stagnato Formazione conduttori: 16 x 0.19mm ** Caratteristiche elettriche ** Resistenza conduttori: 39Ohm/Km @20°C