Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR498N/T CAVO TEL 8 POLI NERO - WTR498N/T

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR498N/T CAVO TEL 8 POLI NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Leiter-Material - Kupfer

  • AWG-Größe - 28

Packung

  • 100 M

EAN

8017443023598

Artikelnummer

ALPWTR498N/T

Herstellernummer

WTR498N/T

Hersteller

ALP

Ader-Zahl:

8

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiter-Material:

Kupfer

AWG-Größe:

28

** Caratteristiche generali ** Applicazione CPR: Posa mobile ** Caratteristiche fisiche ** Lunghezza: 100m Larghezza: 9mm Spessore: 2.3mm Colore guaina: Nero Formazione cavo: 8 x AWG28 Materiale isolante conduttori: FR-PVC Materiale conduttori: Rame Puro Formazione conduttori: 7 x 0.12mm Colori fili standard America: - Grigio - Arancio - Nero - Rosso - Verde - Giallo - Blu - Marrone