ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR498A/T CAVO TEL 8 POLI AVORIO - WTR498A/T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Leiter-Material - Kupfer
AWG-Größe - 28
Packung
100 M
EAN
8017443023581
Artikelnummer
ALPWTR498A/T
Herstellernummer
WTR498A/T
Hersteller
ALP
Ader-Zahl:
8
Leiter-Material:
Kupfer
AWG-Größe:
28
Caratteristiche generali
Applicazione CPR: Posa mobile
Caratteristiche fisiche
Lunghezza: 100m
Larghezza: 9mm
Spessore: 2.3mm
Colore guaina: Avorio
Formazione cavo: 8xAWG28
Materiale isolante conduttori: FR-PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 7x0.12mm
Colori fili standard America:
- Grigio
- Arancio
- Nero
- Rosso
- Verde
- Giallo
- Blu
- Marrone


