ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR496N/T CAVO TEL 6 POLI PIATTO NERO - WTR496N/T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 6
Mantel-Farbe - schwarz
Leiter-Material - Kupfer
AWG-Größe - 28
Packung
100 M
EAN
8017443023536
Artikelnummer
ALPWTR496N/T
Herstellernummer
WTR496N/T
Hersteller
ALP
Ader-Zahl:
6
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiter-Material:
Kupfer
AWG-Größe:
28
Cavo in matassa. Piattina telefonica multipolare. Guaina in PVC. Colori fili standard America - Bianco - Nero - Rosso - Verde - Giallo - Blu ** Caratteristiche generali ** Applicazione CPR: Posa mobile ** Caratteristiche fisiche ** Lunghezza: 100m Larghezza: 6.9mm Spessore: 2.55mm Materiale guaina: PVC Colore guaina: Nero Formazione cavo: 6 x AWG28 Materiale isolante conduttori: FR-PVC Materiale conduttori: Rame Puro Formazione conduttori: 7 x 0.12mm Colore conduttori: Bianco / Nero / Rosso / Verde / Giallo / Blu Colori fili standard America WTR496N/T e WTR496A/T: - Bianco - Nero - Rosso - Verde - Giallo - Blu Colori fili WRT496W/T: - Nero - Rosso - Verde - Bianco - Blu - Marrone


