ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR496A/T CAVO TEL 6 POLI PIATTO AVORIO - WTR496A/T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 6
Leiter-Material - Kupfer
AWG-Größe - 28
Packung
100 M
EAN
8017443023529
Artikelnummer
ALPWTR496A/T
Herstellernummer
WTR496A/T
Hersteller
ALP
Ader-Zahl:
6
Leiter-Material:
Kupfer
AWG-Größe:
28
Cavo in matassa.
Piattina telefonica multipolare.
Guaina in PVC.
Colori fili standard America
- Bianco
- Nero
- Rosso
- Verde
- Giallo
- Blu
Caratteristiche generali
Applicazione CPR: Posa mobile
Caratteristiche fisiche
Lunghezza: 100m
Larghezza: 6.9mm
Spessore: 2.55mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Avorio
Formazione cavo: 6xAWG28
Materiale isolante conduttori: FR-PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 7x0.12mm
Colore conduttori: Bianco / Nero / Rosso / Verde / Giallo / Blu
Colori fili standard America
WTR496N/T e WTR496A/T:
- Bianco
- Nero
- Rosso
- Verde
- Giallo
- Blu
Colori fili WRT496W/T:
- Nero
- Rosso
- Verde
- Bianco
- Blu
- Marrone


