ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR492N/T CAVO TEL 4 POLI PIATTO NERO - WTR492N/T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
100 M
EAN
8017443023482
Artikelnummer
ALPWTR492N/T
Herstellernummer
WTR492N/T
Hersteller
ALP
Caratteristiche generali
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca
Marcatura: Alpha Elettronica S.r.l. - WTR492N/T - 4xAWG28 - Euro Class Eca - DOP AE-00019 - 2019 - OE21096 - 1m
Caratteristiche fisiche
Lunghezza: 100m
Larghezza: 5mm
Spessore: 2.55mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 4xAWG28
Materiale isolante conduttori: FR-PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 7x0.12mm
Colore conduttori: Nero / Rosso / Verde / Giallo
Cavo in matassa.
Piattina telefonica multipolare.
Guaina in PVC.
Colori fili '/I' standard Italia:
- Marrone
- Rosso
- Bianco
-Blu
Colori fili '/T' standard America:
- Nero
- Rosso
- Verde
- Giallo


