Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR492A/T CAVO TEL 4 POLI PIATTO AVORIO - WTR492A/T

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR492A/T CAVO TEL 4 POLI PIATTO AVORIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 M

EAN

8017443023475

Artikelnummer

ALPWTR492A/T

Herstellernummer

WTR492A/T

Hersteller

ALP


Caratteristiche generali
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca

Caratteristiche fisiche
Lunghezza: 100m
Larghezza: 5mm
Spessore: 2.55mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Avorio
Formazione cavo: 4xAWG28
Materiale isolante conduttori: FR-PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 7x0.12mm
Colore conduttori: Nero / Rosso / Verde / Giallo

Cavo in matassa.
Piattina telefonica multipolare.
Guaina in PVC.

Colori fili '/I' standard Italia:
- Marrone
- Rosso
- Bianco
- Blu

Colori fili '/T' standard America:
- Nero
- Rosso
- Verde
- Giallo