ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR380/3 CAVO HDMI HIGH PERFORMANCE AWG28 - WTR380/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
AWG-Größe - 28
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 19
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
100 M
EAN
8017443664388
Artikelnummer
ALPWTR380/3
Herstellernummer
WTR380/3
Hersteller
ALP
Leiter-Material:
Kupfer
AWG-Größe:
28
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
19
Mantel-Farbe:
schwarz
** WTR380/3: ** 19 poli con Ethernet Costruzione: 15x0.025mm + 4x0.025mm+ drain(1x0.25) ** Caratteristiche generali ** Applicazione CPR: Posa mobile ** Caratteristiche fisiche ** Lunghezza: 100m Diametro esterno: ø7.3mm Materiale guaina: PVC Colore guaina: Nero Formazione cavo: 19 x 28 Materiale isolante conduttori: PE Materiale conduttori: Rame stagnato Tipo conduttori: Trefolo Schermatura: Foglio alluminio Materiale schermo: Al Foil


