Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR286 2x0,14mm² shieded flat cable - WTR286

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 100 M

EAN

8017443023123

Artikelnummer

ALPWTR286

Herstellernummer

WTR286

Hersteller

ALP

Mantel-Farbe:

schwarz

** Caratteristiche generali ** Applicazione CPR: Posa mobile ** Caratteristiche fisiche ** Lunghezza: 100m Larghezza: 3mm Spessore: 6.3mm Materiale guaina: PVC Colore guaina: Nero Formazione cavo: 2 x 0.14mm² Materiale isolante conduttori: PE Materiale conduttori: Rame Puro Formazione conduttori: 7 x 0.1mm Colore conduttori: Blu / Nero Schermatura: Calza Copertura schermo: 80%