Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWD60-80622 CARICA BATT.PB SWITCH 6.9V 3.5A - SWD60-80622

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443532595

Artikelnummer

ALPSWD60-80622

Herstellernummer

SWD60-80622

Hersteller

ALP

Caratteristiche
Adatto per batterie 6V, capacità compresa da 7Ah a 36Ah

Caratteristiche Generali
Costruzione: desktop
Tipo regolazione: CC + CV
Classe isolamento: II
Adatto per batterie: 6V
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 100-240Vac
Frequenza: 50/60Hz
Corrente d'uscita: 3500mA
Tensione d'uscita: 6.9-7.3V
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 156 x 80 x 48mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: connettore fisso
Connettori: Faston 6,3mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Modalità di carica
Tipo di carica: corrente costante
Modalità di carica: a singola fase - tampone
Indicazione di carica: Led giallo acceso
Indicazione di fine carica: Led giallo spento
Batteria non connessa o Stand-by: Led spento
Inversione di polarità: Led rosso acceso

Cavo d'ingresso:
Separato da 1,5m - da spina europa a spina IEC320-C8

Connettore d'uscita::
Faston polarizzati. Vedi dettaglio