Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWD120-41560 ALIM.RETE SWITCH.15V 115/230V 5.6/8.0A* - SWD120-41560

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443563599

Artikelnummer

ALPSWD120-41560

Herstellernummer

SWD120-41560

Hersteller

ALP

Anschlussart:

sonstige

** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: desktop Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 120W Tensione d'uscita: 15V Corrente d'uscita: 8000mA Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Ripple: