ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSW18-2460 ALIM.RETE SWITCH.24V 700MA - SW18-2460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8017443528062
Artikelnummer
ALPSW18-2460
Herstellernummer
SW18-2460
Hersteller
ALP
Anschlussart:
sonstige
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: plugin Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 16.8W Tensione d'uscita: 24V Corrente d'uscita: 700mA Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Ripple: