ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU620 Universal wall mount

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 15 kg
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8017443578012
Artikelnummer
ALPSU620
Herstellernummer
SU620
Hersteller
ALP
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
15 kg
Farbe:
schwarz
** Caratteristiche Generali ** Tipologia montaggio: Da parete Estensione: Nessuna Rotazione (Pivot): 0° Inclinazione (Tilt): 0° Orientamento (Swivel): 0° Colore: Nero ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale: Acciaio Distanza dal muro: 433cm Portata: 15Kg Peso prodotto: 3Kg Bolla di livello: No Sistema di bloccaggio: No Gestione cavi: No Innesto a baionetta: No






