ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU500/2 Projector ceiling mount

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Decke
Breite - 182 mm
Tragfähigkeit - 15 kg
Farbe - grau
Höhe - 620 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443614611
Artikelnummer
ALPSU500/2
Herstellernummer
SU500/2
Hersteller
ALP
Montageart:
Decke
Breite:
182 mm
Tragfähigkeit:
15 kg
Farbe:
grau
Höhe:
620 mm
Supporto a soffitto per proiettori. Estensione da 40 a 62cm. ** Caratteristiche Generali ** Tipologia montaggio: Da soffitto Rotazione (Pivot): 0° Inclinazione (Tilt): 30° Orientamento (Swivel): 360° Colore: Grigio ** Caratteristiche Meccaniche ** Avanzamento TV: Manuale Materiale: Alluminio e acciaio Dimensioni (WxH): 182mm x 620mm Distanza dal muro: 40cm Portata: 15Kg Peso prodotto: 2Kg Bolla di livello: No Sistema di bloccaggio: No Gestione cavi: Si Innesto a baionetta: No Kit di montaggio: Incluso






