ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU43100/10 Tilting TV Stand 43"-100"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand
Breite - 938 mm
Tragfähigkeit - 75 kg
Farbe - schwarz
Höhe - 625 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443691971
Artikelnummer
ALPSU43100/10
Herstellernummer
SU43100/10
Hersteller
ALP
Montageart:
Wand
Breite:
938 mm
Tragfähigkeit:
75 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
625 mm
Progettato per un'estetica moderna e la massima funzionalità, questo supporto da parete offre una soluzione elegante e robusta per montare in sicurezza televisori a grande schermo sulla parete. Le manopole facili da impugnare consentono un'inclinazione rapida e un bloccaggio sicuro, rendendolo comodo per gli schermi più grandi. La struttura semplice rende l'installazione rapida e facile. La chiusura automatica a molla aiuta il supporto TV a scattare in posizione per una maggiore sicurezza.
Ideale per soggiorni, camere da letto o anche spazi commerciali, questo supporto è compatibile con una vasta gamma di dimensioni e marche di TV, garantendo una perfetta compatibilità alla maggior parte degli schermi.
Caratteristiche Generali
Funzionalità: Inclinabile
Tipologia montaggio: Da parete
Adatto per tv da: 43" - 100"
Compatibilità VESA Max: 900x600mm
Compatibilità VESA: 75x75, 100x100, 100x150, 150x100, 100x200, 200x100, 150x150, 200x200, 200x300, 300x200, 200x400, 400x200, 300x300, 300x400, 400x300, 600x200, 500x300, 400x400, 600x300, 500x400, 600x400, 800x400, 800x600, 900x600, 400x600, 700x400, 600x600, 800x500
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -10° +5°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero
Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Dimensioni (WxH): 938mm x 625mm
Distanza dal muro: 85cm
Portata: 75Kg
Bolla di livello: Si
Sistema di bloccaggio: Si
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso
Costruzione robusta: fornisce maggiore resistenza e durata
Architettura aperta: offre unamigliore ventilazione e un accesso più facile ai cavi
Manopole easy-grip: per una rapida regolazione dell'inclinazione
Blocchi a molla automatici con cavi a sgancio rapidoo: consentono una rimozione rapida e facile della TV
Livella abolla integrata: assicura l'allineamento




