ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3780/00 Tilt wall mount TV 37"-80"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand
Breite - 650 mm
Tragfähigkeit - 70 kg
Farbe - schwarz
Höhe - 431 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443651098
Artikelnummer
ALPSU3780/00
Herstellernummer
SU3780/00
Hersteller
ALP
Montageart:
Wand
Breite:
650 mm
Tragfähigkeit:
70 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
431 mm
** Caratteristiche Generali ** Funzionalità: Inclinabile Tipologia montaggio: Da parete Adatto per tv da: 37" - 80" Compatibilità VESA Max: 600x400mm Compatibilità VESA: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400 Estensione: Nessuna Rotazione (Pivot): 0° Inclinazione (Tilt): -12° +3° Orientamento (Swivel): 0° Colore: Nero ** Caratteristiche Meccaniche ** Avanzamento TV: Manuale Materiale: Acciaio Dimensioni (WxH): 650mm x 431mm Distanza dal muro: 4.9cm Portata: 70Kg Sistema di bloccaggio: Si Kit di montaggio: Incluso






