Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3770VW SUPPORTO TV UNIV. VIDEO WALL 37-70

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand

  • Breite - 727 mm

  • Tragfähigkeit - 50 kg

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 430 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443654563

Artikelnummer

ALPSU3770VW

Herstellernummer

SU3770VW

Hersteller

ALP

Montageart:

Wand

Breite:

727 mm

Tragfähigkeit:

50 kg

Farbe:

schwarz

Höhe:

430 mm

** Caratteristiche Generali ** Funzionalità: Orientabile Tipologia montaggio: Da parete Adatto per tv da: 37" - 70" Compatibilità VESA Max: 600x405mm Compatibilità VESA: 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 425x400, 600x400 Estensione: Braccio singolo Rotazione (Pivot): 0° Inclinazione (Tilt): -2° +1° Orientamento (Swivel): 0° Colore: Nero ** Caratteristiche Meccaniche ** Avanzamento TV: Manuale Materiale: Acciaio Lunghezza braccio piegato: 235mm Dimensioni (WxH): 727mm x430mm Distanza dal muro: 7cm Portata: 50Kg Bolla di livello: No Sistema di bloccaggio: Si Gestione cavi: No Innesto a baionetta: No Kit di montaggio: Incluso