ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3275/S Adjustable TV wall mount 32"- 75"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 50 kg
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8017443686243
Artikelnummer
ALPSU3275/S
Herstellernummer
SU3275/S
Hersteller
ALP
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
50 kg
Farbe:
schwarz
Il supporto TV oscillante consente agli utenti di guardare la TV in 3 posti diversi. L'angolo di oscillazione di 180° è perfetto per spostare la TV sul retro della parete, consentendo alle persone di guardare la TV dal lato opposto della stanza. Gli utenti, infatti, possono guardare la TV in soggiorno, sala da pranzo, camera da letto, balcone o giardino. Inoltre il design oscillante è robusto per sostenere il televisore fino a 50 kg e ha superato i test di carico in cui il peso di prova è 3 volte superiore alla capacità di peso nominale. -Design resistente che mantiene la stabilità -Bracci girevoli per offrire la massima flessibilità visiva (rende ogni posto il posto migliore) -Gestione dei cavi per mantenere tutto organizzato ** Caratteristiche Generali ** Funzionalità: Orientabile Tipologia montaggio: Da parete Adatto per tv da: 32" - 75" Compatibilità VESA Max: 600x400mm Compatibilità VESA: 200x200, 300x200, 200x400, 400x200, 300x300, 300x400, 400x300, 600x400, 200x300, 600x200, 400x400 Estensione: Braccio singolo Rotazione (Pivot): 0° Orientamento (Swivel): 180° Colore: Nero ** Caratteristiche Meccaniche ** Avanzamento TV: Manuale Materiale: Alluminio e acciaio Lunghezza braccio piegato: 1220mm Distanza dal muro: 5.6cm Portata: 50Kg Bolla dilivello: Si Gestione cavi: Si Innesto a baionetta: No Kit di montaggio: Incluso ** Specifiche ** Finitura superficiale: Verniciatura a polvere Colore: Nero opaco Dimensioni: 205x660x810~2170mm Adatto alla TV curva: Sì Tipo di pannello: pannello rimovibile Tipo di piastra a muro: piastra a muro fissa Indicatore di direzione: sì ** Contenuto confezione ** 1 x Supporto 1 x kit di fissaggio 1 x manuale






