ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU1337/00 Slim fixed wall mount 13"-37"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand
Breite - 220 mm
Tragfähigkeit - 35 kg
Farbe - schwarz
Höhe - 220 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443633179
Artikelnummer
ALPSU1337/00
Herstellernummer
SU1337/00
Hersteller
ALP
Montageart:
Wand
Breite:
220 mm
Tragfähigkeit:
35 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
220 mm
** Caratteristiche Generali ** Funzionalità: Fisso Tipologia montaggio: Da parete Adatto per tv da: 13" - 37" Compatibilità VESA Max: 200x200mm Compatibilità VESA: 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200 Estensione: Nessuna Rotazione (Pivot): 0° Inclinazione (Tilt): 0° Orientamento (Swivel): 0° Colore: Nero ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale: Acciaio Dimensioni (WxH): 220mm x 220mm Distanza dal muro: 1.2cm Distanza fori: 200x200mm Portata: 35Kg Peso prodotto: 0.7Kg Bolla di livello: No Sistema di bloccaggio: Si Gestione cavi: No Innesto a baionetta: No Kit di montaggio: Incluso