ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU1330/00 Full-motion wall mount 13"-30"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 15 kg
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8017443633148
Artikelnummer
ALPSU1330/00
Herstellernummer
SU1330/00
Hersteller
ALP
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
15 kg
Farbe:
schwarz
** Caratteristiche Generali ** Funzionalità: Inclinabile Tipologia montaggio: Da parete Adatto per tv da: 13" - 30" Compatibilità VESA Max: 100x100mm Compatibilità VESA: 75x75, 100x100 Estensione: Nessuna Rotazione (Pivot): 0° Inclinazione (Tilt): -12° 0° Orientamento (Swivel): 0° Colore: Nero ** Caratteristiche Meccaniche ** Avanzamento TV: Manuale Materiale: Acciaio Distanza dal muro: 5.4cm Portata: 15Kg Peso prodotto: 0.5Kg Bolla di livello: No Sistema di bloccaggio: No Gestione cavi: No Innesto a baionetta: No Kit di montaggio: Incluso






