ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPU200-12/5 Alimentatore da quadro 200,4W - 12Vdc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistungsabgabe - 200.4 W
Breite - 215 mm
Tiefe - 115 mm
Höhe - 30 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8017443678576
Artikelnummer
ALPPU200-12/5
Herstellernummer
PU200-12/5
Hersteller
ALP
Leistungsabgabe:
200.4 W
Breite:
215 mm
Tiefe:
115 mm
Höhe:
30 mm
Schutzart (IP):
IP20
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: da quadro Tipo regolazione: CV Classe isolamento: I Correzione PF: Senza PFC Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Regolazione uscita: trimmer ±10% Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.5 Potenza: 200.4W Tensione d'uscita: 12V Corrente d'uscita: 16700mA Tensione d'uscita: 10.8 - 13.2V Regolazione di carico: ±1% Regolazione di linea: ±0.5% Ripple:






