ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPU075-24/5 Alimentatore da quadro 74,4W - 24Vdc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Leistungsabgabe - 74.4 W 
- Breite - 99 mm 
- Tiefe - 97 mm 
- Höhe - 30 mm 
- Schutzart (IP) - IP20 
Packung
- 1 ST 
EAN
8017443678538
Artikelnummer
ALPPU075-24/5
Herstellernummer
PU075-24/5
Hersteller
ALP
Leistungsabgabe:
74.4 W
Breite:
99 mm
Tiefe:
97 mm
Höhe:
30 mm
Schutzart (IP):
IP20
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: da quadro Tipo regolazione: CV Classe isolamento: I Correzione PF: Senza PFC Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Regolazione uscita: trimmer ±10% Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.5 Potenza: 74.4W Tensione d'uscita: 24V Corrente d'uscita: 3100mA Tensione d'uscita: 21.6 - 26.4V Regolazione di carico: ±1% Regolazione di linea: ±0.5% Ripple:






