ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPLP-CR2354 Lithium battery - CR2354 - 3V - PLP-CR2354

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 565 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 2354
Ausführung - Lithium
Länge - 5.4 mm
Packung
12 ST
EAN
8017443588936
Artikelnummer
ALPPLP-CR2354
Herstellernummer
PLP-CR2354
Hersteller
ALP
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
565 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2354
Ausführung:
Lithium
Länge:
5.4 mm
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Calcolatrici, Orologi da polso, Telecomandi Auto, Telecomandi Cancello Tecnologia: Litio Codice IEC: CR2354 Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3V Capacità: 565mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø23mm x 5.4mm