Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPLP-CR1025 Lithium battery - CR1025 - 3V - PLP-CR1025

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPLP-CR1025 Lithium battery - CR1025 - 3V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 30 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 1025

  • Ausführung - Lithium

  • Länge - 2.5 mm

Packung

  • 12 ST

EAN

8017443586321

Artikelnummer

ALPPLP-CR1025

Herstellernummer

PLP-CR1025

Hersteller

ALP

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

30 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 1025

Ausführung:

Lithium

Länge:

2.5 mm

** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Calcolatrici, Orologi da polso, Telecomandi Auto, Telecomandi Cancello Codice dimensione: ECR1025 Tecnologia: Litio Codice IEC: CR1025 Codice Neda: 5033LC Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3V Capacità: 30mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø10mm x 2.5mm